Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deichsel u. Kupplung,f. Kastenroller,L 280mm,Stahl,RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158208
158208
Artikel-Nr.:
     711-158208
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     01-ZD/583
EAN/GTIN:
     4250448510074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro-System-Roller
Eurokastenroller
Kastenroller für Eurokasten
euro system roller
Deichsel und Kupplung für Kastenroller
  • Länge 280 mm
  • Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Suchbegriffe:
Transportgerät, Transporthilfe, Fahrgestelle für Kasten, Kastenroller, Roller, Transportroller, Kistenroller, Rahmenroller, Fahrrahmen, Deichsel, Kupplung

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Zubehör
für Transportgerätetyp:
Kastenroller
Länge:
280 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportgerät, Transporthilfe, Fahrgestelle für Kasten, Kastenroller, Roller, Transportroller, Kistenroller, Rahmenroller, Fahrrahmen, Deichsel, Kupplung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,06*
€ 126,81*
€ 4,95*
ab € 111,28*
€ 136,50*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 107,30*
€ 152,19*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,54*
€ 161,37*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 160,82*
€ 194,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,15*
€ 231,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,43*
€ 225,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,24*
€ 216,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,34*
€ 209,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,82*
€ 191,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.