| |
|
| Artikel-Nr.: 224-129546 Herst.-Nr.: 01-ZD/583 RAL 5010 ENZIANBLAU EAN/GTIN: 4250448510074 |
| | |
|
| | |
| - Zugdeichsel aus Flachstahl: t- 5 mm
- federgestützt
- Länge: 280 mm
- Kupplung unter Rahmen geschweisst
- Bolzen-: 15 mm
Bei Lieferung mit Deichsel und Kupplung unter Fahrrahmen jeweils 2 Stück Lenkrollen mit Feststeller (Kupplungsseite) und 2 Stück Bockrollen (Deichselseite), da die Fahrbarkeit im Verbund sonst nicht gegeben ist. Deichsel + Kupplung nicht einzeln erhältlich, werden werkseitig verschweisst geliefert |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 129546, 129546-SW81, Rollhilfe, Transportrolle, Tischwagen, Möbelroller, Transportroller, Rollwagen, Rollregal, Rollbox, rangierhilfe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,46* | € 127,61* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 111,69* | € 137,32* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 107,60* | € 153,31* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,10* | € 154,69* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,11* | € 163,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|