Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen,Tragl. 250kg,5 Etage(n),Ladefl. LxB 775x475mm,MDFetage,RAL5010,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158137
158137
Artikel-Nr.:
     711-158137
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     08-7265
EAN/GTIN:
     4250448502185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
rollcart etagenwagen
etagenwagen
Etagenwagen
  • Traglast 250 kg
  • mit 5 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 775 x 475 mm
  • Höhe x Länge x Breite 1500 x 860 x 500 mm
  • Etage(n) aus MDF in Buche
  • Etage(n) mit Abrollrand
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 160 mm
  • Räder mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Gehäuse aus Stahl

Suchbegriffe:
Beistellwagen, Etagenwagen, Kommissionierwagen, Magazinwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Ladeflächenlänge:
775 mm
Ladeflächenbreite:
475 mm
Höhe:
1500 mm
Etagen Anzahl:
5 Stück
Traglast:
250 kg
Material Etage(n):
MDF
Farbe Etage:
Buche
Etage(n) Ausstattung:
Abrollrand
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Länge:
860 mm
Breite:
500 mm
Euronorm:
nein
Etagenausrichtung:
gerade
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
160 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Material Gehäuse:
Stahl
elektrisch leitend:
nein
Schiebebügel:
0 Stück
klappbar:
nein
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Gewicht:
57 kg
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen traglast 250 kg, Beistellwagen, Kommissionierwagen, Magazinwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Handwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 578,70*
€ 651,34*
17 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 603,61*
€ 679,96*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 566,13*
€ 712,64*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 567,43*
€ 720,73*
Lager 711
17 Tage
11
Frei Haus
ab € 821,32*
€ 898,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 898,62*
€ 1.069,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 890,01*
€ 1.059,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 863,71*
€ 1.027,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 843,97*
€ 1.004,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 821,32*
€ 977,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 45,71*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-EL/160
ab € 79,55*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PY/150
ab € 63,68*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
ZS-160
ab € 70,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.