| |
|
| Artikel-Nr.: 224-129875 Herst.-Nr.: 08-7265 RAL 5010 ENZIANBLAU EAN/GTIN: 4250448502185 |
| | |
|
| | |
| Schweres leicht bewegen! Ideal für den internen Transport mittelschwerer Güter. Aus Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm). Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Feststeller an den Lenkrollen gemäss Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Etagenböden fest eingenietet und nicht herausnehmbar. Max. Belastung pro Etagenboden: 50 kg. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor. Rahmen aus Winkelstahl (30/30/3 mm). - Pulverbeschichtet in Enzianblau
- Ladefläche: 775 x 475 mm
- Aussenmass: 860 x 500 mm
- Etagenabstände: 240 mm
- Etagenhöhen: 235/480/750/1030/1310 mm
- Gesamthöhe: 1500 mm
- Kastenhöhe: 20 mm
- Tragkraft: 250 kg
- Rad Ø: 160 mm
- Eigengewicht: 57 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: etagenwagen traglast 250 kg, 129875, 129875-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 576,19* | € 649,48* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 12,50* | ab € 602,48* | € 678,01* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 568,00* | € 710,59* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 567,91* | € 718,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 722,35* | € 794,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|