Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen,Tragl. 250kg,5 Etage(n),Ladefl. LxB 800x500mm,MDFetage,RAL5010,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158135
158135
Artikel-Nr.:
     711-158135
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     08-7255
EAN/GTIN:
     4250448502161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
rollcart etagenwagen
etagenwagen
Etagenwagen
  • Traglast 250 kg
  • mit 5 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 800 x 500 mm
  • Höhe x Länge x Breite 1500 x 860 x 500 mm
  • Etage(n) aus MDF in Buche
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 160 mm
  • Räder mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Gehäuse aus Stahl

Suchbegriffe:
Beistellwagen, Etagenwagen, Kommissionierwagen, Magazinwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Ladeflächenlänge:
800 mm
Ladeflächenbreite:
500 mm
Höhe:
1500 mm
Etagen Anzahl:
5 Stück
Traglast:
250 kg
Material Etage(n):
MDF
Farbe Etage:
Buche
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Länge:
860 mm
Breite:
500 mm
Euronorm:
nein
Etagenausrichtung:
gerade
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
160 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Material Gehäuse:
Stahl
elektrisch leitend:
nein
Schiebebügel:
0 Stück
klappbar:
nein
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Gewicht:
51 kg
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen ral5010, Beistellwagen, Kommissionierwagen, Magazinwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Handwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,14*
€ 405,13*
€ 4,95*
ab € 394,28*
€ 453,41*
17 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 396,01*
€ 454,90*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 371,95*
€ 477,74*
Lager 711
17 Tage
19
Frei Haus
ab € 543,19*
€ 611,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,59*
€ 727,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,67*
€ 699,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,91*
€ 680,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,42*
€ 665,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,19*
€ 646,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 45,71*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-EL/160
ab € 79,55*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PY/150
ab € 63,68*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
ZS-160
ab € 70,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.