Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen mit 5 Böden - 800x500mm Ladefläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen mit 5 Böden - 800x500mm Ladefläche
Etagenwagen mit 5 Böden - 800x500mm Ladefläche
Artikel-Nr.:
     610-WA.08-7255
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     WA.08-7255
EAN/GTIN:
     4250448502161
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
rollcart etagenwagen
etagenwagen
Etagenwagen mit 5 Böden und einer Ladefläche von 800x500mm

Der Etagenwagen mit 5 Böden ist aus einer stabil geschweißten Winkelstahl- und Rundrohrkonstruktion. Der Etagenwagen ist in RAL 5010 (enzianblau) pulverbeschichtet und hat dadurch eine weitgehend kratz- und stoßfeste Oberfläche. Die Ladeflächen des Etagenwagen sind aus 16 mm starken Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor.Die Etagenböden sind fest eingenietet und nicht herausnehmbar. Diese handlichen Bürowagen sind besonders für den Lager- und Kommissionierbereich geeignet. Akten und Schriftgut lassen sich griffbereit ablegen, aufbewahren und transportieren. Der Aktenwagen hat 2 Bock- und 2 Lenkräder mit Feststeller (gemäß Sicherheitsnorm DIN EN 1757-3) Ø 125 mm. Die Räder sind mit TPE-Bereifung, Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, ausgestattet.

Beschreibung:

  • Artikel-Nr. WA.08-7255
  • Fest verschweißt
  • Keine Montagekosten, sofort einsatzbereit!
  • Handlich & wendig, optimal für den Büro, Lager- und Kommissionierbereich

Maße:
  • Eigengewicht [kg] 63
  • Tragkraft [kg] 250
  • Außenmaße LxB [mm] 1060x600
  • Ladefläche LxB [mm] 800x500
  • Radmaterial TPE-Bereifung
  • Raddurchmesser [mm] 160
  • Ladeflächenhöhen [mm] 235/480/750/1030/1310
  • Schiebegriffhöhe [mm] -
  • Höhe [mm] 1500
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen ral5010, WA.08-7255, 08-7255, Bürowagen, Aktenwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,52*
€ 404,57*
€ 4,95*
ab € 395,39*
€ 452,87*
Lager 610
17 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 398,16*
€ 454,36*
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 371,63*
€ 477,21*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 370,00*
€ 485,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,36*
€ 540,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,50*
€ 532,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,66*
€ 504,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,70*
€ 493,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,16*
€ 473,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 45,69*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-EL/160
ab € 79,61*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PY/150
ab € 63,47*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
ZS-160
ab € 70,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.