Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankwagen,Tragl. 150kg,Ladefl. LxB 700x490mm,RAL7035/RAL5010,1 Schrank,HxLxB 860x700x500mm,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158090
158090
Artikel-Nr.:
     711-158090
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     07-4358
EAN/GTIN:
     4250448502000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Stahl-Schrank
Stahlschrank
Tischwagen
Schrankwagen
  • Traglast 150 kg
  • mit 1 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 700 x 490 mm
  • Gestell in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau
  • Stahl/Holzkonstruktion
  • Unterbauten: 1 Schrank
  • Höhe x Länge x Breite 860 x 700 x 500 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • mit TPE-Bereifung
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Feststeller gemäß EN 1757-3

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Magazinwagen, Schrankwagen, Schubladenwagen, Tischwagen, Transportgerät, Transportwagen, Werkzeugwagen, Werkstattwagen, Werkstatt-Wagen, Tisch- und Schrankwagen, Service-Wagen, Service Wagen, Servicewagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Schrankwagen
Traglast:
150 kg
Ladeflächenlänge:
700 mm
Ladeflächenbreite:
490 mm
Wagen Ausstattung:
1 Schrank
Schrank:
1 Stück
Schränke Anzahl:
1 Stück
Etagen Anzahl:
1 Stück
Höhe:
860 mm
Länge:
700 mm
Breite:
500 mm
Bereifung:
TPE
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Material:
Stahl/Holz
elektrisch leitend:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Farbe:
lichtgrau/enzianblau // RAL7035/RAL5010
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Gewicht:
40 kg
Weitere Suchbegriffe: stahlschrank, Etagenwagen, Magazinwagen, Schubladenwagen, Transportgerät, Transportwagen, Werkzeugwagen, Werkstattwagen, Werkstatt-Wagen, Tisch- und Schrankwagen, Service-Wagen, Service Wagen, Servicewagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 368,84*
€ 428,27*
€ 4,95*
ab € 382,07*
€ 441,13*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 409,14*
€ 470,00*
Frei Haus
ab € 463,98*
€ 529,90*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 462,40*
€ 568,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,27*
€ 509,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,27*
€ 502,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,94*
€ 475,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,76*
€ 466,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,84*
€ 438,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-LR/540
ab € 17,32*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-EL/125
ab € 73,99*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-FU/125.1
ab € 13,05*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PY/125
ab € 31,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.