| |
|
| Artikel-Nr.: 224-129861 Herst.-Nr.: 07-4358 RAL 5010 ENZIANBLAU EAN/GTIN: 4250448502000 |
| | |
|
| | |
| Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm). Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäss Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Stahlschrank mit 1 festen und 2 losen Böden. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Randleisten aus massivem Holz, 80 mm hoch. - Pulverbeschichtung: Gestell und Front in Enzianblau (RAL5010), Korpus in Lichtgrau (RAL7035).
- Ladefläche: 700 x 490 mm
- Aussenmass: 700 x 500 mm
- Etagenhöhe: 780 mm
- Schrankmass innen: 670 x 500 x 520 mm
- Tragkraft: 150 kg
- Rad Ø: 125 kg mm
- Eigengewicht: 40 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stahlschrank, 129861, 129861-SW81, Transportwagen, Rollwagen, Montagewagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 366,98* | € 424,32* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 380,93* | € 437,05* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 406,42* | € 465,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 462,75* | € 524,94* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 462,97* | € 563,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|