Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankwagen,Tragl. 300kg,Ladefl. LxB 1000x575mm,RAL7035/RAL5010,1 Schrank,4 Schubladen,HxLxB 990x1170x600mm,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158088
158088
Artikel-Nr.:
     711-158088
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     07-4356
EAN/GTIN:
     4250448501973
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Schrankwagen
Schubfach-Schrank
Schrankwagen
  • Traglast 300 kg
  • mit 1 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 575 mm
  • Gestell in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau
  • Stahl/Holzkonstruktion
  • Unterbauten: 1 Schrank, 4 Schubladen
  • Höhe x Länge x Breite 990 x 1170 x 600 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • mit TPE-Bereifung
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Feststeller gemäß EN 1757-3

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Magazinwagen, Schrankwagen, Schubladenwagen, Tischwagen, Transportgerät, Transportwagen, Werkzeugwagen, Werkstattwagen, Werkstatt-Wagen, Tisch- und Schrankwagen, Service-Wagen, Service Wagen, Servicewagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Schrankwagen
Traglast:
300 kg
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
575 mm
Wagen Ausstattung:
1 Schrank, 4 Schubladen
Schubladen Anzahl:
4 Stück
Schrank:
1 Stück
Etagen Anzahl:
1 Stück
Höhe:
990 mm
Länge:
1170 mm
Breite:
600 mm
Bereifung:
TPE
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Material:
Stahl/Holz
elektrisch leitend:
nein
Schiebebügel:
1 Stück
Radanordnung:
rechteckig
Farbe:
lichtgrau/enzianblau // RAL7035/RAL5010
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Gewicht:
80 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Tischwagen, tischwagen ral 5010, tischwagen, gabriel tischwagen, Etagenwagen, Magazinwagen, Schubladenwagen, Transportgerät, Transportwagen, Werkzeugwagen, Werkstattwagen, Werkstatt-Wagen, Tisch- und Schrankwagen, Service-Wagen, Service Wagen, Servicewagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 900,54*
€ 996,00*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 965,20*
€ 1.180,44*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 1.388,81*
€ 1.527,13*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.527,13*
€ 1.817,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.512,53*
€ 1.799,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.459,04*
€ 1.736,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.426,52*
€ 1.697,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.388,81*
€ 1.652,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-LR/540
ab € 25,07*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-EL/125
ab € 75,13*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-FU/125
ab € 19,23*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PY/125
ab € 41,71*
Zubehör
k.A.
07-4309
ab € 94,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.