Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstirnwandwagen,Tragl. 1200kg,Ladefl. LxB 2000x800mm,Siebdruckplatteplatte,2 Wände,RAL5010,2 Lenk-/2 Bockrollen,Elastik-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158034
158034
Artikel-Nr.:
     711-158034
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     02-1350
EAN/GTIN:
     4250448509740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstirnwagen
Doppelstirnwandwagen
Plattformwagen
Schwerlastwagen
Doppelstirnwandwagen
  • Traglast 1200 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 2000 x 800 mm
  • Ladehöhe 285 mm
  • Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche
  • Aufbau 2 Stirnwände (Vollwand)
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Höhe x Länge x Breite 990 x 2170 x 800 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • mit Elastik-Bereifung

Suchbegriffe:
Plateauwagen, Lagerwagen, Doppelstirnwandwagen, Plattformtransportgerät, Schiebebügelwagen, Stirnwandwagen, Transportgerät, Transportwagen, Plattformwagen, Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
Doppelstirnwandwagen
Traglast:
1200 kg
Ladehöhe:
285 mm
Ladeflächenlänge:
2000 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Material Plattform:
Siebdruckplatte
Oberfläche Plattform:
rutschsicher
Plattform Ausführung:
wasserfest
Aufbauten:
2 Stirnwände (Vollwand)
nestbar:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Material Verarbeitung:
verschweißt
Schiebebügel:
2 Stück
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
Elastik
Radlager:
Kugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Höhe:
990 mm
Länge:
2170 mm
Breite:
800 mm
Gewicht:
71 kg
Weitere Suchbegriffe: Stirnwagen, Stirnwandwagen, plattformwagen trgf. 1200 kg, doppelstirnwandwagen, plattformwagen ral5010, Plateauwagen, Lagerwagen, Plattformtransportgerät, Schiebebügelwagen, Transportgerät, Transportwagen, Wagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 482,44*
€ 547,54*
€ 4,95*
ab € 520,56*
€ 590,98*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 512,44*
€ 654,33*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 516,38*
€ 662,98*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 748,50*
€ 829,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 829,66*
€ 987,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 819,95*
€ 975,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,57*
€ 946,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,87*
€ 923,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 748,50*
€ 890,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
01-DK/560
ab € 45,58*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 45,85*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PO/200
ab € 114,10*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-KS/500
ab € 69,36*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
ZS-200VEL
ab € 121,37*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ZL/570
ab € 71,91*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ST-L
ab € 30,01*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ST-Q
ab € 30,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.