Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen,Tragl. 1200kg,Ladefl. LxB 2000x800mm,Siebdruckplatteplatte,rutschsicher,1 Stirnwand (offen),RAL5010,2 Lenk-/2 Bockrollen,Elastik-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158028
158028
158028
158028
158028
158028
158028
158028
158028
158028
158028
158028
Artikel-Nr.:
     711-158028
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     02-1310
EAN/GTIN:
     4250448509726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Schwerlastwagen
plattformwagen
Schwerlast-Schiebebügelwagen
  • Traglast 1200 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 2000 x 800 mm
  • Ladehöhe 285 mm
  • Höhe x Länge x Breite 990 x 2120 x 800 mm
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • Plattform wasserfest
  • Aufbau 1 Stirnwand (offen)
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Räder mit Elastik-Bereifung

Suchbegriffe:
Plateauwagen, Lagerwagen, Plattformtransportgerät, Schiebebügelwagen, Stirnwandwagen, Transportgerät, Transportwagen, Plattformwagen, Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Traglast:
1200 kg
Ladehöhe:
285 mm
Ladeflächenlänge:
2000 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Material Plattform:
Siebdruckplatte
Oberfläche Plattform:
rutschsicher
Plattform Ausführung:
wasserfest
Aufbauten:
1 Stirnwand (offen)
nestbar:
nein
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Radlager:
Kugellager
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Bereifung:
Elastik
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Durchmesser Rad:
200 mm
Höhe:
990 mm
Länge:
2120 mm
Breite:
800 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Schiebebügel Anzahl:
1 Stück
Gewicht:
62 kg
Weitere Suchbegriffe: Plateauwagen, Lagerwagen, Plattformtransportgerät, Stirnwandwagen, Transportgerät, Transportwagen, Wagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 407,30*
€ 469,91*
€ 4,95*
ab € 427,09*
€ 492,15*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 432,95*
€ 499,30*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 456,77*
€ 567,03*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 460,87*
€ 575,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,30*
€ 594,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,78*
€ 585,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,54*
€ 556,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,86*
€ 534,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,95*
€ 515,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-DK/560
ab € 47,18*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 39,81*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PO/200
ab € 114,20*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-KS/500
ab € 59,19*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ZL/570
ab € 63,67*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-L
ab € 31,15*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-Q
ab € 30,92*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
ZS-200VEL
ab € 120,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.