Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitter-Doppelstirnwandwagen,Tragl. 500kg,Ladefl. LxB 1000x700mm,Holzplatte,2 Wände,2 Lenk-/2 Bockrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158012
158012
Artikel-Nr.:
     711-158012
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     02-6057
EAN/GTIN:
     4250448500556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstirnwagen
Doppelstirnwandwagen
Plattformwagen
Stirnwagen
Gitter-Doppelstirnwandwagen
  • Traglast 500 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm
  • Ladehöhe 285 mm
  • Plattform aus Holz
  • Aufbau 2 Stirnwände (Drahtgitter)
  • Höhe x Länge x Breite 990 x 1170 x 700 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 200 mm
  • mit TPE-Bereifung

Suchbegriffe:
Plattformtransportgerät, Stirnwandwagen, Plattformwagen, Schiebebügelwagen, Transportwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Doppelstirnwandwagen, Transportgerät, Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
Gitter-Doppelstirnwandwagen
Traglast:
500 kg
Ladehöhe:
285 mm
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Material Plattform:
Holz
Aufbauten:
2 Stirnwände (Drahtgitter)
nestbar:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
Schiebebügel:
2 Stück
klappbar:
nein
Sicherungsrand:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
200 mm
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Höhe:
990 mm
Länge:
1170 mm
Breite:
700 mm
Gewicht:
37 kg
Weitere Suchbegriffe: Stirnwandwagen, plattformwagen rollcart, doppelstirnwandwagen, Plattformtransportgerät, Schiebebügelwagen, Transportwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Transportgerät, Wagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,42*
€ 296,93*
€ 4,95*
ab € 302,06*
€ 344,66*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 270,55*
€ 349,28*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,26*
€ 357,90*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 416,72*
€ 470,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,42*
€ 559,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,01*
€ 555,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,49*
€ 533,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,71*
€ 522,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,72*
€ 495,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
01-DK/560
ab € 45,56*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 45,80*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-EL/200
ab € 122,59*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-FU/200
ab € 19,30*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-LB/125
ab € 114,18*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PY/200
ab € 63,70*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PO/200
ab € 114,85*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-VEL/200
ab € 82,78*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-KS/500
ab € 69,36*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ZL/570
ab € 71,76*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ST-L
ab € 30,21*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ST-Q
ab € 30,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.