Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bordwandwagen,Tragl. 600kg,Ladefl. LxB 1200x770mm,Holzplatte,4 Bordwände (Vollwand),RAL5010,2 Lenk-/2 Bockrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
157982
157982
157982
157982
157982
157982
157982
157982
157982
157982
157982
157982
Artikel-Nr.:
     711-157982
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     02-1268
EAN/GTIN:
     4250448500488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bordwand-Wagen
Bordwandwagen
Plattformwagen
plattformwagen
Bordwandwagen
  • Traglast 600 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1200 x 770 mm
  • Ladehöhe 285 mm
  • Höhe x Länge x Breite 990 x 1320 x 800 mm
  • Plattform aus Holz
  • Aufbau 4 Bordwände (Vollwand)
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • mit TPE-Bereifung

Suchbegriffe:
Plattformtransportgerät, Plattformwagen, Schiebebügelwagen, Transportwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Vierwandwagen, Transportgerät, Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
Bordwandwagen
Traglast:
600 kg
Ladehöhe:
285 mm
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Ladeflächenbreite:
770 mm
Material Plattform:
Holz
Aufbauten:
4 Bordwände (Vollwand)
Höhe Aufbauten:
230 mm
nestbar:
nein
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
klappbar:
nein
Sicherungsrand:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Durchmesser Rad:
200 mm
Höhe:
990 mm
Länge:
1320 mm
Breite:
800 mm
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Schiebebügel Anzahl:
1 Stück
Gewicht:
51 kg
Weitere Suchbegriffe: Plattformtransportgerät, Schiebebügelwagen, Transportwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Vierwandwagen, Transportgerät, Wagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 333,39*
€ 387,84*
€ 4,95*
ab € 363,60*
€ 421,79*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 367,94*
€ 428,05*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 374,75*
€ 468,97*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 378,82*
€ 477,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,05*
€ 509,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,78*
€ 504,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,84*
€ 479,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,31*
€ 468,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,94*
€ 437,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-DK/560
ab € 47,09*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 39,79*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-EL/200
ab € 122,71*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-FU/200.1
ab € 13,01*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-LB/200
ab € 133,49*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PY/200
ab € 56,19*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PO/200
ab € 114,65*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-VEL/200
ab € 82,74*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-KS/500
ab € 59,10*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ZL/570
ab € 63,59*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-L
ab € 31,05*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-Q
ab € 31,02*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
ZS-200VEL
ab € 120,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.