Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen,Tragl. 500kg,Ladefl. LxB 1000x700mm,Holzplatte,RAL5010,2 Lenk-/2 Bockrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
157966
157966
Artikel-Nr.:
     711-157966
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     02-5997
EAN/GTIN:
     4250448500075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
plattformwagen
Schiebebügelwagen
  • Traglast 500 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm
  • Ladehöhe 285 mm
  • Höhe x Länge x Breite 990 x 1120 x 700 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Plattform aus Holz
  • Gestell in RAL5010 Enzianblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Räder mit TPE-Bereifung

Suchbegriffe:
Magazinwagen, Plattformtransportgerät, Stirnwandwagen, Plattformwagen, Schiebebügelwagen, Transportwagen, Plateauwagen, Lagerwagen, Transportgerät, Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
Schiebebügelwagen
Traglast:
500 kg
Ladehöhe:
285 mm
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Material Plattform:
Holz
Aufbauten:
keine
nestbar:
nein
Material:
Stahl
klappbar:
nein
Sicherungsrand:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Radlager:
Rillenkugellager
Bereifung:
TPE
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Durchmesser Rad:
200 mm
Höhe:
990 mm
Länge:
1120 mm
Breite:
700 mm
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Ladefläche Ausstattung:
Plattform aus Holz
Schiebebügel Anzahl:
1 Stück
Gewicht:
29 kg
Weitere Suchbegriffe: Magazinwagen, Plattformtransportgerät, Stirnwandwagen, Transportwagen, Plateauwagen, Lagerwagen, Transportgerät, Wagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,89*
€ 230,46*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 187,00*
€ 231,12*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 222,64*
€ 264,13*
€ 4,95*
ab € 229,06*
€ 271,60*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 222,26*
€ 285,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,13*
€ 314,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,85*
€ 308,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,66*
€ 292,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,66*
€ 284,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,64*
€ 264,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-DK/560
ab € 47,09*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 39,79*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-EL/200
ab € 122,71*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-FU/200.1
ab € 13,01*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PY/200
ab € 56,19*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-VEL/200
ab € 82,74*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-KS/500
ab € 59,10*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ZL/570
ab € 63,59*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-L
ab € 31,05*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-Q
ab € 31,02*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
ZS-200VEL
ab € 120,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.