Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-157771 Herst.-Nr.: 2279 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Sockelboden für Kragarmregal- Breite x Tiefe 1045 x 600 mm
- Für eine Fachlast von 370 kg
- Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
Suchbegriffe: Lagerregal, Kragarmregal, Langmaterial-Regal, Regalausbau, Regal, Werkstatt-Regal, Langgut-Lagerung, Fachboden, Auslegerregal, Kragarmgestell, Rohrregal, Schrägarmregal, Stangenregal, Kragarm-Regal Weitere Informationen: | | Möbeltyp: | Regal | Regaltyp: | Zubehör | Regalfeld: | Bauteil | Bauteil: | Sockelboden | Regalzubehör: | Boden | für Regaltyp: | Kragarmregal | Böden- / Ebenentyp: | Sockelboden | Breite: | 1045 mm | Tiefe: | 600 mm | Fachlast: | 370 kg | Material: | Stahl | Oberfläche Boden: | verzinkt | Farbe Ausführung: | verzinkt | Gewicht: | 8.07 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bito sockelboden, kragarmregal sockelboden, Lagerregal, Kragarmregal, Langmaterial-Regal, Regalausbau, Regal, Werkstatt-Regal, Langgut-Lagerung, Fachboden, Auslegerregal, Kragarmgestell, Rohrregal, Schrägarmregal, Stangenregal, Kragarm-Regal |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 46,33* | € 62,63* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,81* | € 69,07* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 55,47* | € 72,94* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,34* | € 81,24* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 64,67* | € 83,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|