Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-156677 Herst.-Nr.: 4026212110951 EAN/GTIN: 4026212110951 |
| | |
|
| | |
| Rückwand für Steckregal- Höhe x Breite 3000 x 1000 mm
- Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Vollblechwand
- Lieferumfang: inklusive Befestigungsmaterial
Suchbegriffe: Regal, Steckregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Regalausbau Weitere Informationen: | | Marke: | META | Möbeltyp: | Regal | Regaltyp: | Zubehör | Regalzubehör: | Wand | für Regaltyp: | Steckregal | Wandtyp: | Rückwand | Wand Ausführung: | Vollblech | Höhe: | 3000 mm | Breite: | 1000 mm | Material: | Stahl | Oberfläche Wand: | verzinkt | Farbe Ausführung: | verzinkt | Lieferumfang: | inklusive Befestigungsmaterial | Gewicht: | 15.951 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rückwand Steckregal, Steckregalrückwand, meta steck-regal, steck regal, rückwand steckregal blech, Regal, Lagerregal, Fachbodenregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Regalausbau |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 99,52* | € 130,62* | | | | | 10 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 104,21* | € 131,60* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 108,47* | € 137,03* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 112,57* | € 141,94* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 161,13* | € 198,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|