Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwand,f. Steckregal,HxB 2500x1000mm,verzinkt,Vollblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
156542
156542
156542
Artikel-Nr.:
     711-156542
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212110937
EAN/GTIN:
     4026212110937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagerregalrückwand
Rückwand Lagerregal
Steck-Regal
Steckregal
Rückwand für Steckregal
  • Höhe x Breite 2500 x 1000 mm
  • Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Vollblechwand
  • Lieferumfang: inklusive Befestigungsmaterial

Suchbegriffe:
Regal, Steckregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Regalausbau

Weitere Informationen:
Marke:
META
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Wand
für Regaltyp:
Steckregal
Wandtyp:
Rückwand
Wand Ausführung:
Vollblech
Höhe:
2500 mm
Breite:
1000 mm
Material:
Stahl
Oberfläche Wand:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Lieferumfang:
inklusive Befestigungsmaterial
Gewicht:
13.2132 kg
Weitere Suchbegriffe: Rückwand Steckregal, Steckregalrückwand, meta steck-regal, steck regal, rückwand steckregal blech, Regal, Lagerregal, Fachbodenregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Regalausbau
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,86*
€ 101,42*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,86*
€ 101,42*
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 80,30*
€ 101,99*
21 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 82,60*
€ 104,96*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 152,09*
€ 186,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,28*
€ 221,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,30*
€ 219,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,49*
€ 205,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,58*
€ 198,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,09*
€ 180,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.