Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwand,f. Steckregal,HxT 2000x500mm,verzinkt,Vollblech,Aufpreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
156451
156451
156451
Artikel-Nr.:
     711-156451
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212147988
EAN/GTIN:
     4026212147988
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regalrahmen
Regalseitenwand
Lagerregalseitenwand
Seitenwand Lagerregal
Seitenwand für Steckregal
  • Höhe x Tiefe 2000 x 500 mm
  • Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • fest verbunden
  • Vollblechwand
  • Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Suchbegriffe:
Regal, Steckregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Regalausbau

Weitere Informationen:
Marke:
META
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Wand
für Regaltyp:
Steckregal
Wandtyp:
Seitenwand
Wand Ausführung:
Vollblech
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
500 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
fest verbunden
Oberfläche Wand:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Gewicht:
10.185 kg
Weitere Suchbegriffe: Seitenwand Steckregal, Steckregalseitenwand, Steck-Regal, Steckregal, Steckregalstützrahmen, Stützrahmen Steckregal, regalrahmen verzinkt, regalrahmen, meta regalrahmen, Regal, Lagerregal, Fachbodenregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Regalausbau
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,27*
€ 64,71*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,94*
€ 70,83*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 52,19*
€ 71,22*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,05*
€ 76,89*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 116,90*
€ 147,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,10*
€ 175,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,56*
€ 172,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,15*
€ 160,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,85*
€ 153,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 128,06*
€ 152,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 116,90*
€ 139,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.