Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwagen,Tragl. 600kg,Ladefl. LxB 1200x800mm,4 Wände,1 Längswand klappbar,RAL5007,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
155095
155095
Artikel-Nr.:
     711-155095
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2843
EAN/GTIN:
     4017976028439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechkastenwagen
Vollblechkastenwagen
Kastenwagen
Bügelklappwagen
Kastenwagen
  • Traglast 600 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
  • Aufbauten: 4 Wände (Vollwand), 1 Längswand klappbar
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Rad Ø 200 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Blechkasten-Wagen, Kastenwagen, Transportgerät, Transportwagen, Blechkastenwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Kastenwagen
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Traglast:
600 kg
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Höhe:
1070 mm
Euronorm:
nein
Aufbauten:
4 Wände (Vollwand)
Aufbauten Funktion:
1 Längswand klappbar
Deckel:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
200 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Farbe Ausführung:
brillantblau // RAL5007
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
98 kg
Weitere Suchbegriffe: Klappbügelwagen, Klappwagen, fetra kastenwagen, kastenwagen, Blechkasten-Wagen, Transportgerät, Transportwagen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 562,70*
€ 631,31*
10 Tage
4
Frei Haus
ab € 548,27*
€ 634,31*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 582,03*
€ 649,63*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 579,30*
€ 649,63*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 982,22*
€ 1.066,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.066,43*
€ 1.269,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.060,10*
€ 1.261,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.027,19*
€ 1.222,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.005,29*
€ 1.196,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 982,22*
€ 1.168,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,48*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,94*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,01*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,60*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.