Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-151425 Herst.-Nr.: 1302 EAN/GTIN: 4017976013022 |
| | |
|
| | |
| Rohrträger- Traglast 25 kg
- aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Länge x Durchmesser 300 x 22 mm
Suchbegriffe: Transportgerät, Transportwagen, Werkstückwagen Weitere Informationen: | | Marke: | fetra | Transportgerät: | Transportwagen | Wagentyp: | Zubehör | Einteilungstyp: | Rohrträger | Länge: | 300 mm | Durchmesser: | 22 mm | Traglast: | 25 kg | Material: | Stahl | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Farbe: | lichtgrau // RAL7035 | Gewicht: | 0.3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rohrhalter, Transportgerät, Transportwagen |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,51* | € 18,93* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 14,15* | € 19,02* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,00* | € 19,65* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 14,97* | € 19,66* | | | | Lager 711 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 18,56* | € 24,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|