Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketkarre,Tragl. 90kg,als Leiter ausklappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
150334
150334
150334
150334
Artikel-Nr.:
     711-150334
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     MLK.090
EAN/GTIN:
     4021885117511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klappkarre
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Paketkarre
  • Traglast 90 kg
  • von Paketkarre zu Leiter ausklappbar
  • Bügelgriff
  • Rad Ø 100 mm

Suchbegriffe:
Transporthilfe, Transportkarre, Klappkarre, Karre, Paketkarre, Leichte Universalkarre, Transportgerät, Leiter, Tritt, Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Faltkarre, Klapp-Trolley, Kombiascher

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Paketkarre
Traglast:
90-150 kg
klappbar:
ja
Klappfunktion:
Stufen
Treppenkufen:
nein
Rad-Ø:
100 mm
Sicherheitsgriff:
nein
Höhe:
1265 mm
Gewicht:
9.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Allzweckleiter, Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Paketkarre, Postkarre, Plattformleiter, Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre klappbar tragkraft 90kg, allzweckleiter, sackkarre klappbar, Transporthilfe, Transportkarre, Karre, Leichte Universalkarre, Transportgerät, Leiter, Tritt, Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Faltkarre, Klapp-Trolley, Kombiascher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
16
Frei Haus
ab € 61,74*
€ 78,58*
€ 4,95*
ab € 121,97*
€ 150,09*
€ 4,95*
ab € 121,94*
€ 150,09*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 137,67*
€ 168,61*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,61*
€ 200,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,68*
€ 197,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,98*
€ 189,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,76*
€ 182,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,67*
€ 163,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.