Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen,Tragl. 150kg,Ladefl. LxB 653x415mm,Kunststoffplatte,1 Stirnwand (offen),klappbar,alu/schwarz,4 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
150332
150332
150332
150332
150332
Artikel-Nr.:
     711-150332
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     TWG.150
EAN/GTIN:
     4021885117528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Plattformwagen
BS-ROLLEN Schiebebügelwagen
  • Traglast 150 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 653 x 415 mm
  • Ladehöhe 183 mm
  • Plattform aus Kunststoff
  • Aufbau 1 Stirnwand (offen)
  • Schiebebügel und Rollen klappbar
  • Gestell in alu/schwarz
  • Aluminiumkonstruktion
  • Höhe x Länge x Breite 920 x 653 x 415 mm
  • 4 Lenkrollen
  • Rad Ø 100 mm

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Klappwagen, Plattformwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Lagerwagen, Plateauwagen, Wagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
Schiebebügelwagen
Traglast:
150 kg
klappbar:
ja
Klappfunktion:
Schiebebügel und Rollen klappbar
Ladehöhe:
183 mm
Ladeflächenlänge:
653 mm
Ladeflächenbreite:
415 mm
Material Plattform:
Kunststoff
Aufbauten:
1 Stirnwand (offen)
nestbar:
nein
Material:
Aluminium
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Radanordnung:
rechteckig
Durchmesser Rad:
100 mm
Höhe:
920 mm
Höhe geklappt:
85 mm
Länge:
653 mm
Breite:
415 mm
Farbe:
alu/schwarz
Schiebebügel Anzahl:
1 Stück
Gewicht:
8.14 kg
Weitere Suchbegriffe: Schiebebügelwagen, plattformwagen, Handtransportwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Lagerwagen, Plateauwagen, Wagen, Handwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 61,72*
€ 78,72*
€ 4,95*
ab € 105,67*
€ 131,27*
€ 4,95*
ab € 105,46*
€ 131,27*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 107,28*
€ 133,45*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,45*
€ 158,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,35*
€ 156,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,77*
€ 148,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,20*
€ 144,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,28*
€ 127,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.