Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrgitter,HxL 1100x2000mm,Stahlrohr feuerverzinkt,m. Haken,Verbindungsösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
150176
150176
150176
150176
150176
150176
150176
150176
150176
150176
150176
150176
150176
150176
Artikel-Nr.:
     711-150176
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     419_001
EAN/GTIN:
     4250384707927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
Bühnengitter
Demogitter
Absperrgitter
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Geeignet für Veranstaltungsbereiche
  • Höhe x Länge 1100 x 2000 mm
  • Aus Stahlrohr feuerverzinkt
  • Ausgestattet mit Haken und Verbindungsösen

Suchbegriffe:
Absperrung, Baustellen-Sperren, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Mobile Absperrung, Verkehrssicherung, Abschrankung, Absperrzaun, Bauzaun, Baustellengitter, Sperrgitter, Absperrgitter

Weitere Informationen:
Marke:
Schake
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Sperrgitter
Sperrgittertyp:
Absperrgitter
Einsatzort:
Außenbereich
geeignet für (Branche/Bereich):
Veranstaltungsbereiche
Höhe:
1100 mm
Länge:
2000 mm
Material:
Stahlrohr
Oberfläche:
feuerverzinkt
Bauzaun Ausstattung:
Haken, Verbindungsösen
Gewicht:
14.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Mannesmanngitter, Personengitter, Zinkrohr, schake absperrgitter, bühnengitter, absperrgitter länge 2 m, Absperrung, Baustellen-Sperren, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Mobile Absperrung, Verkehrssicherung, Abschrankung, Absperrzaun, Bauzaun, Baustellengitter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 91,13*
€ 110,96*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 91,44*
€ 111,00*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 90,87*
€ 111,00*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 100,62*
€ 128,34*
Lager 711
11
1
Frei Haus
ab € 181,29*
€ 220,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,53*
€ 262,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,00*
€ 258,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,80*
€ 241,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,03*
€ 224,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,29*
€ 215,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 261,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.