| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4250384707927 Herst.-Nr.: 419 001 EAN/GTIN: 4250384707927 |
| |
|
| | |
| Absperrgitter Typ D • Minutenschneller Einsatz Zum Absperren und Sichern von Veranstaltungsbereichen. Robuster, feuerverzinkter Stahlrohrrahmen mit eingeschweißtem Rundrohrgitter, Ø 33,7 mm. Seitlich am Gestell sind Haken und Verbindungsbügel angeschweißt zum Verbinden von mehreren Elementen. 2 Füße aus gebogenem Rundrohr sorgen für die Standfestigkeit. Weitere Informationen: | | Länge: | 2000 mm | Gewicht: | 15 kg | Höhe: | 1100 mm | Anzahl Füllstäbe: | 14 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 91,36* | € 111,36* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 91,13* | € 111,40* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 90,88* | € 111,40* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 49,00* | ab € 101,54* | € 123,83* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 100,12* | € 128,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|