Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilzaun,HxL 1200x3000mm,Maschenweite 290x100mm,Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
150172
150172
150172
150172
150172
150172
150172
150172
150172
150172
150172
150172
Artikel-Nr.:
     711-150172
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3B1230
EAN/GTIN:
     4250384734442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauzaun
Mobilzaun
bauzaun
Mobilzaun
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Höhe x Länge 1200 x 3000 mm
  • Maschenweite 290 x 100 mm
  • 3,3 mm stark
  • Aus Stahl feuerverzinkt

Suchbegriffe:
Absperrung, Baustellen-Sperren, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Mobile Absperrung, Verkehrssicherung, Abschrankung, Absperrzaun, Bauzaun, Baustellengitter, Mobilzaun

Weitere Informationen:
Marke:
Schake
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Zaun
Zauntyp:
Mobilzaun
Einsatzort:
Außenbereich
Höhe:
1200 mm
Länge:
3000 mm
Höhe Masche:
290 mm
Breite Masche:
100 mm
Drahtstärke:
3.3 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewicht:
23.79 kg
Weitere Suchbegriffe: Absperrung, Baustellen-Sperren, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Mobile Absperrung, Verkehrssicherung, Abschrankung, Absperrzaun, Baustellengitter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 61,27*
€ 77,44*
11 Tage
unbekannt
1
€ 49,00*
ab € 61,25*
€ 77,45*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 63,24*
€ 82,52*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 66,84*
€ 87,49*
Lager 711
20
1
Frei Haus
ab € 81,34*
€ 101,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,52*
€ 120,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,79*
€ 119,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,63*
€ 114,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,74*
€ 110,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 10,44*
Zubehör
Schake
ab € 262,48*
Zubehör
Schake
ab € 117,79*
Zubehör
Schake
ab € 120,29*
Zubehör
Schake
ab € 12,83*
Zubehör
Schake
3F111
ab € 15,79*
Zubehör
Schake
3F113
ab € 19,29*
Zubehör
Schake
ab € 12,98*
Zubehör
Schake
3F110L
ab € 9,39*
Zubehör
Schake
3F100
ab € 10,05*
Zubehör
Schake
ab € 12,08*
Zubehör
Schake
ab € 16,29*
Zubehör
Schake
ab € 16,36*
Zubehör
Schake
ab € 32,78*
Zubehör
Schake
3F101
ab € 11,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.