Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroschrank,HxBxT 1810x400x420mm,4xHolzboden,5 OH,Korpus weiß,Front weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
149801
149801
149801
149801
Artikel-Nr.:
     711-149801
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-345100-WW
EAN/GTIN:
     4038933486413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Büromehrzweckschrank
Büroschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1810 x 400 x 420 mm
  • Konstruktion aus Holz
  • 4 Ebenen/ 5 Ordnerhöhen mit Holzboden
  • Flügeltür
  • aufschlagende Türen mit Selbstzuhaltung und Türdämpfern
  • Im Raster von 32 mm verstellbar
  • Mit Bügelgriff
  • Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in weiß
  • Front mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in weiß
  • Ebenen mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in weiß
  • Unterbau mit Höhenausgleichsfüßen zur variablen Anpassung an unebenen Untergrund, z. B. durch Teppichkanten
  • Die Anlieferung erfolgt vormontiert
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Holzschrank, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Aktenschrank, Büro-Schrank, Flügeltürschrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Flügeltüren-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Milano
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Türtyp:
Flügeltür
Höhe:
1810 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
420 mm
Ordnerhöhen:
5 Stück
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Höhenverstellraster Ebene:
32 mm
Farbe Korpus:
weiß
Farbe Front:
weiß
Material:
Holz
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Front:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Boden:
melaminharzbeschichtet
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Farbe Boden:
weiß
abschließbar:
nein
Wertfach:
nein
Griff:
Bügelgriff
fahrbar:
nein
Anlieferung:
vormontiert
Garantie:
3 Jahre
Tür Ausführung:
aufschlagende Türen mit Selbstzuhaltung und Türdämpfern
Gewicht:
47 kg
Weitere Suchbegriffe: Büroregalschrank, Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, drehtürenschrank weiß, büromehrzweckschrank geramöbel, drehtür schrank, Holzschrank, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Büro-Schrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,76*
€ 254,54*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 206,38*
€ 254,73*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 208,46*
€ 255,93*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,93*
€ 286,78*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 399,67*
€ 469,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,66*
€ 558,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,59*
€ 558,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,56*
€ 538,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,73*
€ 524,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,67*
€ 475,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
S-346100-WE
ab € 289,86*
Ähnlich
Geramöbel
S-343102-AH
ab € 198,32*
Ähnlich
Geramöbel
S-343102-BU
ab € 198,75*
Ähnlich
Geramöbel
S-343102-LG
ab € 198,24*
Ähnlich
Geramöbel
S-342100-AH
ab € 170,83*
Ähnlich
Geramöbel
S-342100-BU
ab € 170,87*
Ähnlich
Geramöbel
S-342100-LG
ab € 170,82*
Ähnlich
Geramöbel
S-346100-AH
ab € 269,37*
Ähnlich
Geramöbel
S-346100-BU
ab € 270,27*
Ähnlich
Geramöbel
S-346100-LG
ab € 270,37*
Ähnlich
Geramöbel
S-342100-WW
ab € 163,86*
Ähnlich
Geramöbel
S-343102-WW
ab € 191,09*
Ähnlich
Geramöbel
S-345100-LL
ab € 206,88*
Ähnlich
Geramöbel
S-345100-BB
ab € 205,92*
Ähnlich
Geramöbel
S-345100-AA
ab € 206,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.