Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stülpdeckel,PP,f. Euronormbehälter,f. Behälter LxB 400x300mm,H 10mm,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
149752
149752
Artikel-Nr.:
     711-149752
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456790
EAN/GTIN:
     4005187567908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
Deckel Drehstapelbehälter
Drehstapelbehälterdeckel
Stülpdeckel
  • Aus Polypropylen
  • für Euronormbehälter
  • für Behälter Länge x Breite 400 x 300 mm
  • Höhe 10 mm
  • in grau

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Deckel, Euro-Behälter, Euronormbehälter, Euronorm-Kasten, Euronorm-Stapelbehälter, Kunststoffbehälter, Stapelbehälter

Weitere Informationen:
Marke:
Allit
Serie:
Eco
Behältertyp:
Zubehör
Deckeltyp:
Stülpdeckel
Höhe:
10 mm
für Behältertyp:
Euronormbehälter
Material:
Polypropylen
Farbe Ausführung:
grau
Farbe Deckel:
grau
für Behälterlänge:
400 mm
für Behälterbreite:
300 mm
Gewicht:
0.37 kg
Weitere Suchbegriffe: Euro Normbehälter, Euro-Behälter, Euro-Stapelbehälter, Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro normbehälter allit, euro normbehälter, euro-behälter 30cm breite, Behälter aus Kunststoff, Deckel, Euronormbehälter, Euronorm-Kasten, Euronorm-Stapelbehälter, Kunststoffbehälter, Stapelbehälter
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,62*
€ 5,05*
5 Tage
27
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,48*
€ 5,25*
1 Tag
27
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,61*
€ 5,44*
1 Tag
19
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 3,67*
€ 5,49*
Lager 711
24
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,41*
€ 10,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Allit
456795
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.