Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stülpdeckel PP L400xB300mm grau f.Transportstapelkasten ALLIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allit ProfiPlus EuroBox Lid A 600
Allit ProfiPlus EuroBox Lid A 600
Artikel-Nr.:
     1498-9000448280
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456790
EAN/GTIN:
     4005187567908
Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
Deckel Drehstapelbehälter
Drehstapelbehälterdeckel
für Transport- und Stapelbehälter · Farbe grauWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: grau· Ausführung: für Transportstapelkasten
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Länge:
400 mm
Marke:
ALLIT
Material:
PP
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
15
Frei Haus
ab € 3,71*
€ 5,21*
3 Tage
26
1
€ 4,99*
ab € 3,62*
€ 5,64*
6 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 5,67*
Lager 1498
26
1
€ 6,95*
ab € 3,70*
€ 5,72*
5 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 3,68*
€ 5,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265222
ab € 1,00*
Zubehör
Denios
265223
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.