Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenregal,Grundfeld,HxBxT 3500x2250x400mm,f. Reifen-Ø 550-770mm,Fachlast 400kg,5xTraversen,beidseitig,Ständer verzinkt,Traversen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
149697
149697
Artikel-Nr.:
     711-149697
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     20962
EAN/GTIN:
     4004514265937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reifen-Regal
Reifenregal
Räderregal
reifen-regal grundfeld
Reifenregal
  • Grundfeld für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 3500 x 2250 x 400 mm
  • Feldlast 2000 kg / Fachlast 400 kg
  • 5 Ebene(n) mit Weitspannholmen, optimiert für eine schonende Reifenlagerung
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Nutzung beidseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: 2 Ständerrahmen, Ebenen gemäß Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Regal, Steckregal, Lagerregal, Reifenregal, Werkstatt-Regal, Garagenregal, Pneugestell, Pneuregal, Räderregal, Reifengestell, Reifenlagersystem

Weitere Informationen:
Marke:
SCHULTE
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Reifenregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Kfz-Bereiche
Material:
Stahl
Höhe:
3500 mm
Breite:
2250 mm
Tiefe:
400 mm
für Reifen Ø:
550-770 mm
Fachlast:
400 kg
Feldlast:
2000 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
5 Stück
Nutzung:
beidseitig
Regal Ausstattung:
Böden
Böden- / Ebenentyp:
Traversen
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Oberfläche Traversen:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Lieferumfang:
2 Ständerrahmen, Ebenen gemäß Angebot
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
74.53 kg
Weitere Suchbegriffe: reifen regal, gebrüder schulte reifenregal, Regal, Steckregal, Lagerregal, Werkstatt-Regal, Garagenregal, Pneugestell, Pneuregal, Reifengestell, Reifenlagersystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
50
Frei Haus
ab € 416,54*
€ 489,73*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 855,77*
€ 976,51*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 976,51*
€ 1.162,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 975,24*
€ 1.160,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 940,33*
€ 1.118,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 908,16*
€ 1.080,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 855,77*
€ 1.018,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20967
ab € 350,77*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20964
ab € 58,24*
Zubehör
Eichner Organisation
9219-00002
ab € 7,82*
Zubehör
Eichner Organisation
9219-00001
ab € 7,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.