Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelzug,Zugl. 800kg,Hub L 1,5m,1-strängig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
149426
149426
Artikel-Nr.:
     711-149426
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G10390
EAN/GTIN:
     4250450433057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Hebelzug
  • Zuglast 800 kg
  • Standardhub Länge 1,5 m
  • Anzahl Kettenstränge 1
  • Bauhöhe 320 mm
  • Hubkraft 22 daN

Suchbegriffe:
Hebezeug, Seilzug, Hebelzug

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Hebelzug
Zuglast:
800 kg
Standardhub:
1.5 m
Bedienung Hub:
manuell
Hubkraft:
22 daN
Strangzahl:
1 Stück
Bauhöhe:
320 mm
Länge:
115 mm
Breite:
146 mm
Gewicht:
5.3 kg
Weitere Suchbegriffe: handkettenzug planeta, hebelzug, Hebezeug, Seilzug
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,37*
€ 276,39*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,82*
€ 280,13*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,05*
€ 292,42*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,14*
€ 296,75*
Lager 711
17 Tage
11
Frei Haus
ab € 490,51*
€ 555,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,23*
€ 660,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,69*
€ 652,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,24*
€ 628,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,24*
€ 613,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,51*
€ 583,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planeta
G10086
ab € 15,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.