| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1282618 Herst.-Nr.: G10390 EAN/GTIN: 4250450433057 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900061694, Hebelzug PREMIUM PRO, Tragfähigkeit 750 kg bis 9600 kg Der stabile Hebelzug ist für härteste Anforderungen ausgelegt und serienmäßig mit Sicherheitsscheibenbremse ausgestattet. , Ausführung: Gehäuse mit verstärktem Rahmen, Getriebe- und Bremsgehäuse , Kettenführung: passgenaue Führung , Kette: vergütete, galvanisierte Lastkette (Länge 1,5 m) mit Qualitätseigenschaften nach DIN EN 818-7-T , Haken: mit gegossener Sicherheitsklappe, Verbindungsteile: galvanisiert , Handrad: groß, griffig und geschlossen zum Schutz der Finger , Hebelende: mit griffigem Überzug , Korrisionsschutz: Gehäuse pulverbeschichtet, Fabrikat: Planeta Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 800 kg | Anzahl Kettenstränge: | 1 | Normalhubhöhe: | 1,5 m | Hubkraft bei Nennlast: | 22 daN | Kettengröße: | 5,6x17 mm | Gewicht mit Standhub: | 6,0 kg | Herstellerartikelnummer: | G10390 | Herstellername: | Planeta-Hebetechnik GmbH | Markenname: | PLANETA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 235,37* | € 276,39* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 238,82* | € 280,13* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 250,05* | € 292,42* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 252,14* | € 296,75* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 257,65* | € 301,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|