Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelzug Premium PRO, Standardhub 1,5 m, Tragfähigkeit 800 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebelzug Premium PRO
Hebelzug Premium PRO
Artikel-Nr.:
     103-478270
Hersteller:
     Planeta
Herst.-Nr.:
     G10390
EAN/GTIN:
     4250450433057
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Hebelzug Premium PRO, Standardhub 1,5 m, Tragfähigkeit 800 kg.

Freilaufschaltung. Kettenendstück kann nicht mit Lastkette durch das Gerät gezogen werden. Vergütete, galvanisierte Lastkette nach DIN EN 818-7-T.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
800 kg
Hub:
1.5 m
Anzahl Kettenstränge:
1 Stück
Bauhöhe (Innenkante Geräte- / Lasthaken):
320 mm
Gehäusematerial:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Produkttyp:
Hebelzüge
Weitere Suchbegriffe: handkettenzug planeta, hebelzug, 478270 49, Hebegerät, Hebegeräte, Hebelzüge
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,37*
€ 276,39*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,82*
€ 280,13*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,05*
€ 292,42*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,14*
€ 296,75*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,65*
€ 301,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,39*
€ 328,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,59*
€ 323,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,53*
€ 307,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,48*
€ 300,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,37*
€ 280,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planeta
G10086
ab € 15,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.