Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-149275 Herst.-Nr.: 30.C2180 EAN/GTIN: 4044589407146 |
| | |
|
| | |
| Grundplakette- Geprüft nach DGUV
- Aufkleber
- Höhe x Breite 90 x 40 mm
- aus Folie
Suchbegriffe: Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Schild, Sicherheitskennzeichnung Weitere Informationen: | | Verkehrssicherung: | Plaketten | Plakettentyp: | Grundplakette | Prüfungstyp: | Geprüft nach DGUV | Schildtyp: | Aufkleber | Höhe: | 90 mm | Breite: | 40 mm | Material: | Folie | Gewicht: | 0.006 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 0,82* | € 3,88* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 0,82* | € 3,88* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,22* | € 13,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|