Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolifter,Tragl. 250kg,Plattform LxB 475x605mm,2 Lenk-/2 Bockrollen,Lenkräder PU,Hub H 1600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
149149
149149
Artikel-Nr.:
     711-149149
Hersteller:
     Gesutra
Herst.-Nr.:
     E-MES250-16
EAN/GTIN:
     4260151127247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deichselstapler
Elektrostapler
Behälterheber
Elektrolifter
Elektrolifter
  • Traglast 250 kg
  • Plattform Länge x Breite 475 x 605 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Hubhöhe 1600 mm / abgesenkte Höhe 135 mm
  • Aus Stahl in blau
  • Höhe x Länge x Breite 1910 x 850 x 740 mm
  • Plattform aus Stahl
  • Bedienung Hub elektrisch
  • Spannungsversorgung über Akku 2x12V/20 Ah
  • Gewicht 82 kg

Suchbegriffe:
Plattformlift, Hubtisch, Elektro-Lifter, Hubgerät, Stapler, Materialheber, Minilift

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hubwagen
Hubwagentyp:
Lifter
Traglast:
250 kg
Breite Plattform:
605 mm
Länge Plattform:
475 mm
Hubhöhe (max.):
1600 mm
Hubhöhe (min.):
135 mm
Bedienung Hub:
elektrisch
Bedienung Fahrwerk:
manuell
Material:
Stahl
Material Plattform:
Stahl
Höhe:
1910 mm
Breite:
740 mm
Länge:
850 mm
Hubgeschwindigkeit mit Last:
60 mm/s
Hubgeschwindigkeit ohne Last:
70 mm/s
Wenderadius:
840 mm
Motorleistung:
0.3 kW
Spannungsversorgung:
Akku 2x12V/20 Ah
Unterbau:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Material Lenkrollen:
Polyurethan
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Farbe:
blau
Gewicht:
82 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE44935883
Weitere Suchbegriffe: Hublift, Hublifter, Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, hanselifter deichselstapler, deichselstapler, elektrolifter traglast 250kg, Plattformlift, Hubtisch, Elektro-Lifter, Hubgerät, Stapler, Minilift
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 2.282,89*
€ 2.456,70*
Frei Haus
ab € 2.274,31*
€ 2.456,70*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 2.276,48*
€ 2.462,99*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.462,99*
€ 2.930,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.434,37*
€ 2.896,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.348,51*
€ 2.794,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.305,27*
€ 2.743,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.276,48*
€ 2.709,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.