Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackkarre,Tragl. 250kg,Vollgummi-Bereifung,Schaufel BxT 480x300mm,RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
149126
149126
149126
Artikel-Nr.:
     711-149126
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sk-710.208
EAN/GTIN:
     4035694007390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klappkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Sackkarre
  • Traglast 250 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 480 x 300 mm
  • Höhe x Breite 1200 x 690 mm
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Mit Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
  • Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge
  • Rad Ø 260 mm
  • Naben mit Kugellager
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Karre, Sackkarre, Transportkarre, Standard-Karre, Stahlrohr-Karre, Sackrodel, Sackroller, Sackrolli, Transportrodel, Standard Karre, Stahlrohrkarre, Rodel

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Sackkarre
Traglast:
250 kg
Schaufelbreite:
480 mm
Schaufeltiefe:
300 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
klappbar:
nein
Treppenkufen:
nein
Bereifung:
Vollgummi
Radlager:
Kugellager
Rad-Ø:
260 mm
Material Felge:
Kunststoff
Sicherheitsgriff:
ja
Höhe:
1200 mm
Breite:
690 mm
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: Stapelkarre, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, cordes sackkarre, kistenkarre, vollgummirad 250/60/20, Karre, Transportkarre, Standard-Karre, Stahlrohr-Karre, Sackrodel, Sackroller, Sackrolli, Transportrodel, Standard Karre, Rodel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 131,19*
€ 159,35*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 129,41*
€ 159,37*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,30*
€ 162,78*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,51*
€ 171,88*
Lager 711
20 Tage
17
Frei Haus
ab € 248,81*
€ 291,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,94*
€ 347,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,03*
€ 335,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,53*
€ 318,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,15*
€ 313,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,81*
€ 296,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017109
ab € 142,99*
Ähnlich
Cordes
00017113
ab € 169,89*
Ähnlich
Cordes
00017111
ab € 147,37*
Ähnlich
Cordes
00017115
ab € 181,40*
Ähnlich
Cordes
00017064
ab € 100,04*
Ähnlich
Cordes
00017110
ab € 143,11*
Ähnlich
Cordes
00017112
ab € 146,97*
Ähnlich
Cordes
00017063
ab € 99,94*
Ähnlich
Cordes
00017114
ab € 170,24*
Ähnlich
Cordes
00017065
ab € 125,86*
Ähnlich
Cordes
SK-710.117
ab € 117,28*
Ähnlich
Cordes
SK-710.118
ab € 117,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.