Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprühfarbe,schwarz,Standard,0,5l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148570
148570
148570
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     711-148570
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10709
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
Sprühfarbe
  • Geeignet für Baustellen und Lagerhallen
  • in schwarz, Standard
  • Inhalt 0,5 l
  • mit Schutzkappe, um Austreten der Farbe zu verhindern
  • schnell trocknend
  • Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Suchbegriffe:
Markierspray, Baustellenmarkierung, Markierfarbe, Baustellenmarkierer, Farb-Markiergerät, Markierung, Markierung für Boden, Markiergerät, Markiertechnik, Verkehrssicherung, Bodenfarbe

Weitere Informationen:
Marke:
a.m.p.e.r.e.
Serie:
trig-a-cap EXTRA
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Bodenmarkierung
Markierungstyp:
Sprühfarbe
geeignet für (Branche/Bereich):
Baustellen und Lagerhallen
Inhalt:
0.5 l
Oberflächentyp:
Standard
Farbe:
schwarz
Bodenmarkierung Ausstattung:
Schutzkappe, um Austreten der Farbe zu verhindern
Markierung Funktion:
schnell trocknend
Gewicht:
6 kg
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Baustellenmarkierspray, Bodenmarkierspray, Farb-Sprühdose, Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, Modellbau-Sprühfarben, Modellbauspray, Sprühfarbe, ampere bodenmarkierungsfarbe schwarz, bodenmarkierfarbe, bodenmarkierfarbe ampere, Markierspray, Baustellenmarkierung, Baustellenmarkierer, Farb-Markiergerät, Markierung, Markierung für Boden, Markiergerät, Markiertechnik, Verkehrssicherung, Bodenfarbe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 5,07*
€ 7,45*
1
€ 4,95*
ab € 7,77*
€ 11,11*
Lager 711
252
12
Frei Haus
ab € 8,90*
€ 11,36*
5 Tage
unbekannt
12
€ 8,50*
ab € 8,71667*
€ 12,3675*
1
€ 4,70*
ab € 8,48*
€ 13,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,36*
€ 13,5184
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,0186
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,47*
€ 12,4593
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,90*
€ 10,591
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 136,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10743
ab € 28,50*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10279
ab € 118,83*
Zubehör
Moravia
267.20.224
ab € 37,60*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 26,62*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10672
ab € 41,19*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10669
ab € 87,99*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10661
ab € 71,73*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10663
ab € 88,03*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10662
ab € 60,98*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10665
ab € 60,93*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10664
ab € 84,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.