Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprühfarbe,gelb,Standard,0,5l


Menge:  Paket  
Produktinformationen
148565
148565
148565
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     711-148565
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10693
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
Sprühfarbe
  • Geeignet für Baustellen und Lagerhallen
  • in gelb, Standard
  • Inhalt 0,5 l
  • mit Schutzkappe, um Austreten der Farbe zu verhindern
  • schnell trocknend
  • Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Suchbegriffe:
Markierspray, Baustellenmarkierung, Markierfarbe, Baustellenmarkierer, Farb-Markiergerät, Markierung, Markierung für Boden, Markiergerät, Markiertechnik, Verkehrssicherung, Bodenfarbe

Weitere Informationen:
Marke:
a.m.p.e.r.e.
Serie:
trig-a-cap EXTRA
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Bodenmarkierung
Markierungstyp:
Sprühfarbe
geeignet für (Branche/Bereich):
Baustellen und Lagerhallen
Inhalt:
0.5 l
Oberflächentyp:
Standard
Farbe:
gelb
Bodenmarkierung Ausstattung:
Schutzkappe, um Austreten der Farbe zu verhindern
Markierung Funktion:
schnell trocknend
Gewicht:
6 kg
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Baustellenmarkierspray, Bodenmarkierspray, Farb-Sprühdose, Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, Modellbau-Sprühfarben, Modellbauspray, Sprühfarbe, ampere bodenmarkierfarbe gelb, bodenmarkierfarbe gelb, bodenmarkierfarbe, Markierspray, Baustellenmarkierung, Baustellenmarkierer, Farb-Markiergerät, Markierung, Markierung für Boden, Markiergerät, Markiertechnik, Verkehrssicherung, Bodenfarbe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 85,18*
€ 119,12*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 106,63*
€ 133,49*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 133,49*
€ 158,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 131,52*
€ 156,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 126,35*
€ 150,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 121,38*
€ 144,44
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 106,63*
€ 126,89
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 8,88584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10743
ab € 27,02*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10279
ab € 118,83*
Zubehör
Moravia
267.20.224
ab € 34,72*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 13,27*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10672
ab € 41,19*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10669
ab € 87,99*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10661
ab € 71,73*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10663
ab € 88,03*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10662
ab € 60,98*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10665
ab € 60,93*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10664
ab € 84,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.