Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einteilungsset,7 Längsteiler/6 Trennbleche,f. Front H 150mm,BxT 1300x750mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
148494
148494
148494
Artikel-Nr.:
     711-148494
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     43020704.51
EAN/GTIN:
     4049751604125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubladenteiler Lagerregal
Trennblatt Schubladenregal
Trennsteg Schubladenregal
schubladenteiler lagerregal
Einteilungsset
  • für Schubladenschrank
  • 7 Längsteiler + 6 Trennbleche
  • passend für Fronthöhe 150 mm
  • Breite x Tiefe 1300 x 750 mm
  • für Schränke mit einer Breite von 1300 mm

Suchbegriffe:
Maschinenschrank, Materialschrank, Schubladenschrank, Schubladenblock, Einteilungsmaterial

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
cubio
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Schubladenschrank
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
Einteilungsset
Breite:
1300 mm
Tiefe:
750 mm
für Fronthöhe:
150 mm
für Schrankbreite:
1300 mm
für Schranktiefe:
750 mm
Trennwände Anzahl:
7 Stück
Steckwände Anzahl:
6 Stück
Gewicht:
5.45 kg
Weitere Suchbegriffe: Maschinenschrank, Materialschrank, Schubladenschrank, Schubladenblock, Einteilungsmaterial
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 89,07*
€ 112,99*
15 Tage
unbekannt
€ 18,50*
ab € 89,09*
€ 113,01*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 162,52*
€ 201,50*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,50*
€ 239,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,85*
€ 235,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,33*
€ 225,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,00*
€ 217,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,52*
€ 193,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.