Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einteilungsset,7 Längsteiler/6 Trennbleche,f. Front H 100/125mm,BxT 1300x750mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
148493
148493
148493
Artikel-Nr.:
     711-148493
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     43020702.51
EAN/GTIN:
     4049751604088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubladenteiler Lagerregal
Trennblatt Schubladenregal
Trennsteg Schubladenregal
schubladenteiler lagerregal
Einteilungsset
  • für Schubladenschrank
  • 7 Längsteiler + 6 Trennbleche
  • passend für Fronthöhe 100 / 125 mm
  • Breite x Tiefe 1300 x 750 mm
  • für Schränke mit einer Breite von 1300 mm

Suchbegriffe:
Maschinenschrank, Materialschrank, Schubladenschrank, Schubladenblock, Einteilungsmaterial

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
cubio
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Schubladenschrank
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
Einteilungsset
Breite:
1300 mm
Tiefe:
750 mm
für Fronthöhe:
100-125 mm
für Schrankbreite:
1300 mm
für Schranktiefe:
750 mm
Trennwände Anzahl:
7 Stück
Steckwände Anzahl:
6 Stück
Gewicht:
3.29 kg
Weitere Suchbegriffe: Maschinenschrank, Materialschrank, Schubladenschrank, Schubladenblock, Einteilungsmaterial
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 75,54*
€ 97,46*
15 Tage
unbekannt
€ 18,50*
ab € 75,56*
€ 97,48*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 141,83*
€ 176,54*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,54*
€ 210,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,27*
€ 209,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,26*
€ 197,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,30*
€ 190,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,83*
€ 168,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.