Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl,Synchronmech.,m. Armlehnen,Sitz Stoff schwarz,Netzrücken schwarz,Rückseite Kunststoff weiß,Kunststoff-Fußkreuz,m. Universalrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148454
148454
Artikel-Nr.:
     711-148454
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     4ME W S:YB09 R:KR10 GTP56-W ESPT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl
  • Synchronmechanik
  • mit einstellbarer Gegenkraft
  • mit starren Armlehnen
  • ohne Kopfstütze
  • Sitz mit Bezug aus Stoff (100% Polyester) in schwarz
  • 50000 Scheuertouren nach Martindale
  • schwer entflammbar nach DIN EN ISO 1021-1+2
  • Sitztiefenverstellung
  • Netzrückenlehne in schwarz
  • Rückseite aus Kunststoff in weiß
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Rücken Höhe 540 mm
  • Fußkreuz aus Kunststoff in weiß
  • mit Universalrollen
  • Gewicht 22,4 kg
  • GS- und TÜV-geprüft

Suchbegriffe:
Büro-Drehstuhl, Drehstuhl, Stuhl, Schreibtischstuhl, Bürostuhl, Interstuhl, Bürodrehstuhl

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
4ME
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Synchronmechanik
Gegenkrafteinstellung:
einstellbar
Kopfstütze:
nein
Armlehnen:
starre Armlehnen
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polyester)
Farbe Sitzbezug:
schwarz
Strapazierfähigkeit:
50000 Scheuertouren
Brandschutz:
schwer entflammbar nach DIN EN ISO 1021-1+2
Sitzeinstellung:
Sitztiefe
Sitzbreite:
470 mm
Sitztiefe:
460 mm
Polsterung:
Sitz
Rücken Ausführung:
Netzrückenlehne
Material Rücken:
Netzgewebe
Farbe Rücken:
schwarz
Material Rücken Rückseite:
Kunststoff
Farbe Rücken Rückseite:
weiß
Rückenhöhe:
540 mm
Rückenlehnenverstellung:
höhenverstellbar
Fußstütze:
nein
höhenverstellbar:
ja
Material Gestell:
Polyamid
Farbe Gestell:
weiß
Material Fußkreuz:
Kunststoff
Farbe Fußkreuz:
weiß
Unterbau:
Rollen
Rollentyp:
Universalrollen
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
22.4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 688,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 801,19*
€ 953,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 787,94*
€ 937,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 755,17*
€ 898,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 728,32*
€ 866,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,19*
€ 818,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nowy Styl
SHH für Sail/Globeline/4Me
ab € 28,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.