Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caddy,HxBxT 1130x550x470mm,3 Ebene(n),1 Schränke,NH-Ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148298-0007
148298-0007
148298-0007
148298-0007
Artikel-Nr.:
     711-148298-0007
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNI CD02 A-148298-0007
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürocaddy
Caddy (Büro)
bürocaddy weiß
caddy (büro)
Caddy
  • Höhe x Breite x Tiefe 1130 x 550 x 470 mm
  • Konstruktion aus Holz
  • 3 Ebene(n)
  • 1 Schränke
  • mit Klapptür (nach oben öffnend)
  • mit Bügelgriff
  • Unterbau 4 Lenkrollen
  • Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung

Varianten:

  • 148298-0013 BI-weiss
  • 148298-0001 BZ-grau
  • 148298-0002 CC-schwarz
  • 148298-0004 MP-hellgrau
  • 148298-0005 MS-dunkelgrau
  • 148298-0007 NH-Ahorn
  • 148298-0014 NV Braun Hickory

Suchbegriffe:
Rollcontainer, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Beistellschrank
Material:
Holz
Höhe:
1130 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
470 mm
fahrbar:
ja
Schrank Ausstattung:
Topplatte
Böden / Ebenen Anzahl:
3 Stück
Schrank:
1 Stück
Türtyp:
Klapptür (nach oben öffnend)
Griff:
Bügelgriff
Unterbau:
4 Lenkrollen
Oberfläche Front:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Gewicht:
39.6 kg
Dekor:
NH-Ahorn
Weitere Suchbegriffe: Rollcontainer, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 572,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,87*
€ 799,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 663,19*
€ 789,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,53*
€ 769,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,66*
€ 740,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,98*
€ 681,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nowy Styl
WNI CD02 A-148298-0013
ab € 572,05*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI CD02 A-148298-0001
ab € 574,85*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI CD02 A-148298-0002
ab € 576,30*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI CD02 A-148298-0004
ab € 573,69*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI CD02 A-148298-0005
ab € 575,91*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI CD02 A-148298-0014
ab € 575,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.