Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caddy,HxBxT 1030x550x470mm,2 Ebene(n),1 Schränke,CC-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148297-0002
148297-0002
148297-0002
148297-0002
Artikel-Nr.:
     711-148297-0002
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNI CD01 A-148297-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürocaddy
Caddy (Büro)
caddy (büro)
Caddy
  • Höhe x Breite x Tiefe 1030 x 550 x 470 mm
  • Konstruktion aus Holz
  • 2 Ebene(n)
  • 1 Schränke
  • mit Klapptür (nach oben öffnend)
  • mit Bügelgriff
  • Unterbau 4 Lenkrollen
  • Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung

Varianten:

  • 148297-0013 BI-weiss
  • 148297-0001 BZ-grau
  • 148297-0002 CC-schwarz
  • 148297-0004 MP-hellgrau
  • 148297-0005 MS-dunkelgrau
  • 148297-0007 NH-Ahorn
  • 148297-0014 NV Braun Hickory

Suchbegriffe:
Rollcontainer, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Beistellschrank
Material:
Holz
Höhe:
1030 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
470 mm
fahrbar:
ja
Schrank Ausstattung:
keine
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Schrank:
1 Stück
Türtyp:
Klapptür (nach oben öffnend)
Griff:
Bügelgriff
Unterbau:
4 Lenkrollen
Oberfläche Front:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Gewicht:
31.3 kg
Dekor:
CC-schwarz
Weitere Suchbegriffe: Rollcontainer, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 493,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,54*
€ 692,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,62*
€ 676,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,75*
€ 658,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,27*
€ 634,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,53*
€ 587,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nowy Styl
WNI CD01 A-148297-0013
ab € 494,35*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI CD01 A-148297-0001
ab € 490,69*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI CD01 A-148297-0004
ab € 490,95*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI CD01 A-148297-0005
ab € 494,30*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI CD01 A-148297-0007
ab € 490,82*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI CD01 A-148297-0014
ab € 490,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.