Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochrost,f. Auffangwanne,f. 30l Auffangvol.,PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
147744
147744
147744
147744
Artikel-Nr.:
     711-147744
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     Lochrost für KWP-P 30
EAN/GTIN:
     4052462054981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Lochrost für Auffangwanne
  • für Auffangwanne mit 30 l Volumen
  • aus Polyethylen

Suchbegriffe:
Auffangwanne, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Auffangwanne aus Polyethylen, Polyethylen-Auffangwanne, Auffangwanne für Kleingebinde, Wasserschutz-Palette, Umweltschutz, Palette-Auffangwannen, Auffangwanne aus Kunststoff, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Gefahrstoff-Lagertyp:
Zubehör
Zubehör für:
Auffangwanne
für Auffangwanne:
30 l
Material:
Polyethylen
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: kunststoff auffangwanne bauer, auffang-wanne kunststoff, auffang wanne, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Auffangwanne aus Polyethylen, Polyethylen-Auffangwanne, Auffangwanne für Kleingebinde, Wasserschutz-Palette, Umweltschutz, Palette-Auffangwannen, Auffangwanne aus Kunststoff, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 63,16*
€ 80,56*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,18*
€ 80,59*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 62,69*
€ 83,81*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,88*
€ 90,38*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 95,33*
€ 119,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,99*
€ 142,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,38*
€ 142,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,83*
€ 135,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,95*
€ 129,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,33*
€ 113,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.