Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochrost,f. Auffangwanne,f. 20l Auffangvol.,PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
147743
147743
147743
147743
Artikel-Nr.:
     711-147743
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     Lochrost für KWP-P 20
EAN/GTIN:
     4052462054974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Lochrost für Auffangwanne
  • für Auffangwanne mit 20 l Volumen
  • aus Polyethylen

Suchbegriffe:
Auffangwanne, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Auffangwanne aus Polyethylen, Polyethylen-Auffangwanne, Auffangwanne für Kleingebinde, Wasserschutz-Palette, Umweltschutz, Palette-Auffangwannen, Auffangwanne aus Kunststoff, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Schutzwanne

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Gefahrstoff-Lagertyp:
Zubehör
Zubehör für:
Auffangwanne
für Auffangwanne:
20 l
Material:
Polyethylen
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: kunststoff auffangwanne bauer, auffang-wanne kunststoff, auffang wanne, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Auffangwanne aus Polyethylen, Polyethylen-Auffangwanne, Auffangwanne für Kleingebinde, Wasserschutz-Palette, Umweltschutz, Palette-Auffangwannen, Auffangwanne aus Kunststoff, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Schutzwanne
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 60,23*
€ 76,87*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,25*
€ 76,90*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 59,82*
€ 80,03*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,97*
€ 86,93*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 92,34*
€ 116,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,56*
€ 138,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,83*
€ 137,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,87*
€ 131,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,13*
€ 126,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,34*
€ 109,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.