Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Paletten-Aufsatzwanne,f. Kleingebinde,Auffangvol. 20l,HxBxT 170x600x400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
147738
147738
147738
147738
Artikel-Nr.:
     711-147738
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     KWP-P 20
EAN/GTIN:
     4052462053526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Paletten-Aufsatzwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
  • für Kleingebinde
  • Auffangvolumen 20 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 170 x 600 x 400 mm
  • aus Polyethylen in blau

Suchbegriffe:
Auffangwanne, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Auffangwanne aus Polyethylen, Polyethylen-Auffangwanne, Auffangwanne für Kleingebinde, Wasserschutz-Palette, Umweltschutz, Palette-Auffangwannen, Auffangwanne aus Kunststoff, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Schutzwanne

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
PE-Paletten-Aufsatzwanne
Lagerort:
unter Dach
Auffangvolumen:
20 l
Kapazität:
Kleingebinde
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und ätzende Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
170 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
400 mm
Material:
Polyethylen
Farbe:
blau
unterfahrbar:
nein
stapelbar:
nein
fahrbar:
nein
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Paletten-Auffangwanne, Palettenauffangwanne, Palettenwanne, kunststoff auffangwanne bauer, paletten auffangwanne, auffang-wanne kunststoff, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Auffangwanne aus Polyethylen, Polyethylen-Auffangwanne, Auffangwanne für Kleingebinde, Wasserschutz-Palette, Umweltschutz, Palette-Auffangwannen, Auffangwanne aus Kunststoff, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Schutzwanne
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 43,54*
€ 56,40*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 43,76*
€ 56,66*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 46,16*
€ 59,63*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 49,91*
€ 63,82*
Lager 711
15
1
Frei Haus
ab € 51,58*
€ 65,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
202139-VK
ab € 59,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.