Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehsessel,Synchronmech.,m. Armlehnen,Sitz Leder schwarz,Sitz HxBxT 460-530x500x480mm,hoher Rücken,Rücken Leder schwarz,Rückseite Kunstleder schwarz,Fußkreuz Alu,Universalrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
147713
147713
147713
Artikel-Nr.:
     711-147713
Hersteller:
     Mayer Sitzmöbel
Herst.-Nr.:
     2491
EAN/GTIN:
     4032376008652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Drehsessel
  • Synchronmechanik
  • Ausgestattet mit einstellbarer Gegenkraft
  • mit starren Armlehnen mit Polsterauflagen
  • Standardsitz mit Bezug aus Leder in schwarz
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 460 - 530 x 500 x 480 mm
  • hohe Rückenlehne mit Steppnähten
  • Rückenbezug aus Leder in schwarz
  • Rückseite aus Kunstleder in schwarz
  • Rücken Höhe 750 mm
  • Gestell aus Aluminium poliert in alu
  • Fußkreuz aus Aluminium, poliert
  • Mit Universalrollen
  • Gewicht 24,4 kg

Suchbegriffe:
Schreibtischstuhl, Drehsessel, Chefsessel, Stuhl, Bürostuhl, Interstuhl, Bürodrehstuhl, Büro-Drehstuhl

Weitere Informationen:
Marke:
Mayer Sitzmöbel
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Synchronmechanik
Gegenkrafteinstellung:
einstellbar
Armlehnen:
starre Armlehnen
Armlehnen Auflage:
gepolstert
Sitztyp:
Standardsitz
Material Sitzbezug:
Leder
Farbe Sitzbezug:
schwarz
Sitzeinstellung:
bewegliche Sitzmechanik
Sitzunterstützung:
keine
Sitzhöhe:
460-530 mm
Sitzbreite:
500 mm
Sitztiefe:
480 mm
Polsterung:
Sitz und Rücken
Rücken Ausführung:
hohe Rückenlehne mit Steppnähten
Material Rückenbezug:
Leder
Farbe Rückenbezug:
schwarz
Material Rücken Rückseite:
Kunstleder
Farbe Rücken Rückseite:
schwarz
Rückenhöhe:
750 mm
Fußstütze:
nein
höhenverstellbar:
ja
Material Gestell:
Aluminium
Oberfläche Gestell:
poliert
Farbe Gestell:
alu
Material Fußkreuz:
Aluminium
Oberfläche Fußkreuz:
poliert
Unterbau:
Rollen
Rollentyp:
Universalrollen
Breite:
650 mm
Gewicht:
24.4 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 368,77*
€ 438,96*
Frei Haus
ab € 356,48*
€ 441,10*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,96*
€ 522,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,04*
€ 518,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,19*
€ 508,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,39*
€ 491,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,77*
€ 438,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mayer Sitzmöbel
9994s
ab € 26,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.