Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kundenstopper,f. außen,HxBxT 1165x645x825mm,f. DIN A1,m. Werbefläche,Rahmen silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
147336
147336
147336
147336
147336
147336
Artikel-Nr.:
     711-147336
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     UAP1305NA1X1000
EAN/GTIN:
     8698473476679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
Kundenstopper
  • für den Außenbereich geeignet
  • Höhe x Breite x Tiefe 1165 x 645 x 825 mm
  • passend für DIN A1
  • mit Werbefläche für Firmenlogo
  • Rahmen aus Aluminium eloxiert in silber
  • Gestell in silber

Suchbegriffe:
Plakatrahmen, Info-Ständer, Plakatständer, Info-Schild, Info-Display, Verkaufsständer, Plakataufsteller, Foyer-Ausstattung, Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Kundenstopper, Gehwegaufsteller, Messeständer, Straßenständer, Werbeständer, Werbeaufsteller, Klappständer, Plakathalter, Bockständer, Klappwerbeständer, Werbestopper, Straßenaufsteller, Gehwegreiter

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Kundenstopper
Einsatzort:
Außenbereich
Höhe:
1165 mm
Breite:
645 mm
Tiefe:
825 mm
Format:
DIN A1
Nutzung:
beidseitig
Rahmen Ausführung:
mit Werbefläche für Firmenlogo
Rahmentyp:
Klapprahmen
Material Rahmen:
Aluminium
Oberfläche Rahmen:
eloxiert
Farbe Rahmen:
silber
Material Rückwand:
Metall
fahrbar:
nein
drehbar:
nein
klappbar:
ja
Farbe Gestell:
silber
Gewicht:
10.35 kg
Weitere Suchbegriffe: kundenstopper a1, dreiecksäule, update displays kundenstopper, Plakatrahmen, Info-Ständer, Info-Schild, Info-Display, Verkaufsständer, Plakataufsteller, Foyer-Ausstattung, Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Gehwegaufsteller, Messeständer, Straßenständer, Werbeständer, Werbeaufsteller, Klappständer, Plakathalter, Bockständer, Klappwerbeständer, Werbestopper, Straßenaufsteller, Gehwegreiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,46*
€ 350,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,02*
€ 347,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,84*
€ 335,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,20*
€ 322,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,95*
€ 280,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.