Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-147137 Herst.-Nr.: 194975 EAN/GTIN: 3377991949753 |
| | |
|
| | |
| Inforahmen- Für den Innenbereich geeignet
- Format DIN A4
- Rahmen in grün/weiß
- Front aus Anti-Reflexfolie
- Rücken selbstklebend und Verschluss magnetisch
- gemäß DIN ISO 3864
Suchbegriffe: Sichttafel, Vorlagenhalter, Sichttafel-System, Magnetische Sichttafel, Plakatrahmen, Präsentationsrahmen, Informationsrahmen, Magnetrahmen, Magnetsichttafel, Rahmen, Einstecktasche, Sichttafelsystem Weitere Informationen: | | Marke: | tarifold | Serie: | Magneto | Informationsausstattung: | Rahmen | Rahmentyp: | Inforahmen | Einsatzort: | Innenbereich | Format: | DIN A4 | Fronttyp: | Anti-Reflexfolie | Farbe: | grün/weiß | Befestigungsart: | Rücken selbstklebend und Verschluss magnetisch | Norm: | DIN ISO 3864 | Gewicht: | 0.14 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, magnetrahmen a4, magnetrahmen, Sichttafel, Vorlagenhalter, Sichttafel-System, Magnetische Sichttafel, Plakatrahmen, Magnetsichttafel, Rahmen, Einstecktasche, Sichttafelsystem |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 5,385* | € 8,27* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 10,76* | € 16,32* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 14,33* | € 20,55* | | | | Lager 711 | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 19,45* | € 26,74* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 18,73* | € 26,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 9,725* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|