Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aushangtasche,DIN A3,Hoch-/Querformat,transparent,Rückseite magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
147104
147104
147104
Artikel-Nr.:
     711-147104
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194692
EAN/GTIN:
     3377991946929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Aktenhülle
Aushangtasche
  • DIN A3 im Hoch-/Querformat
  • Rahmen in transparent
  • Sichttafel aus PVC
  • Wand/Tür
  • Rückseite magnetisch

Suchbegriffe:
Sichttafel, Sichttafelsystem, Sichttafel-System, Sichttasche, Informationsrahmen, Einstecktasche

Weitere Informationen:
Marke:
tarifold
Serie:
KANG
Bürohelfer:
Kennzeichnung
Kennzeichnungstyp:
Aushangtasche
Aufstellung/Montage:
Wand/Tür
Format:
DIN A3
Ausrichtung:
Hoch-/Querformat
Fassungsvermögen:
10 Blatt
Befestigungsart:
Magnet
Material Sichttafeln:
PVC
Farbe Rahmen:
transparent
Gewicht:
0.2 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 18,75*
€ 27,06*
10 Tage
9
€ 5,87*
ab € 19,34*
€ 27,17*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 31,75*
€ 43,83*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.