Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbautheke gerade,HxBxT 1080x1350x1015mm,Platte weiß,Front weiß,Front Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
146698
146698
146698
146698
Artikel-Nr.:
     711-146698
Herst.-Nr.:
     22345682
EAN/GTIN:
     4044917428348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbautheke
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
Anbautheke gerade
  • Höhe x Breite x Tiefe 1080 x 1350 x 1015 mm
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor weiß
  • Plattenstärke 19 mm
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß
  • Front aus Glas/Edelstahl in weiß
  • Vorbauten: Glasapplikation, Dekorstreifen aus Edelstahl

Suchbegriffe:
Empfangsbereich, Theke, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Empfangsmöbel, Empfangstheke, Thekenelement, Empfangstresen

Weitere Informationen:
Marke:
Kerkmann
Serie:
Atlantis
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Theke
Theken-Möbeltyp:
Anabuelement
Höhe:
1080 mm
Breite:
1350 mm
Tiefe:
1015 mm
höhenverstellbar:
nein
Tisch Ausstattung:
Front Glas
Plattenform:
eckig
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
weiß
Stärke Platte:
19 mm
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
weiß
Material Front:
Glas/Edelstahl
Farbe Front:
weiß
Gewicht:
63.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Grundtheke, empfangstheke weiß, empfangstheke, Empfangsbereich, Theke, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Empfangsmöbel, Thekenelement
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 482,27*
€ 565,53*
€ 5,50*
ab € 528,44*
€ 622,39*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 530,21*
€ 656,20*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 591,31*
€ 685,45*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,45*
€ 815,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,62*
€ 808,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,82*
€ 793,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,90*
€ 765,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,31*
€ 703,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12464710
ab € 215,00*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
22339810
ab € 73,84*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
22340000
ab € 87,70*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3399
ab € 162,21*
Zubehör
k.A.
3289
ab € 509,25*
Zubehör
k.A.
3290
ab € 516,82*
Zubehör
k.A.
3288
ab € 694,68*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3394
ab € 376,91*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3396
ab € 413,53*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3395
ab € 402,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.